!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,375 LB

GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,375 LB

LPS

GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,375 LB close
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
GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,375 LB

GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,375 LB

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25,145.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article LPSC51055
  • N° de modèle du manufacturier C51055
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112914
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 375.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute température
  • Huile de baseHuile de lubrification
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseBlanc
  • Additifs du lubrifiantAnti-usure, extrême pression, adhésif
  • Température de service max.500
  • Usure à quatre billes400 kg
  • NormesH2
  • CaractéristiquesLa graisse NSF H1 peut être utilisée n'import où dans une installation où il peut y avoir un contact accidentel avec des aliments. La graisse de première qualité, entièrement synthétique, donne de bons résultats dans les applications à température extrême (-75 Degrees F à 510 Degrees F). La formule non fondante convient aux expositions prolongées à haute température. La graisse sans colorant ne tache pas le produit ni l'équipement. Enrichie de PTFE pour une lubrification et une résistance à la corrosion accrues. Résiste au lavage à l'eau lors de cycles de lavage multiples.
  • Teneur en COV0
  • Base chimiqueGraisse
  • Film de lubrifiantDemi-solide
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 55 gal
  • Épaississeur de graisse Silice
  • Conteneur de graisse Baril
  • Temp. de service min. -75 Degrees F
  • Point d'éclair 430
  • Poids spécifique 1,12
  • Application Mélangeuses/monteuses de cartons/courroies d'alimentation/équipement de remplissage/aires de lavage fréquent/stations d'étiquetage/équipement d'emballage
  • Type (lubrifiants) Lubrifiant polyvalent
  • Poids net 375 lb
  • Conteneur de lubrifiant Baril
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses