!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,369 G

GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,369 G

LPS

GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,369 G close
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
GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,369 G

GRAISSE HAUTE TEMP,HAUTE TEMP,369 G

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 87,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 2 620,80 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LPSC51014
  • N° de modèle du manufacturier C51014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112914
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute température
  • Huile de baseHuile de lubrification
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseBlanc
  • Additifs du lubrifiantAnti-usure, extrême pression, adhésif
  • Température de service max.500
  • Usure à quatre billes400 kg
  • NormesH1
  • CaractéristiquesLa graisse NSF H1 peut être utilisée n'import où dans une installation où il peut y avoir un contact accidentel avec des aliments. La graisse de première qualité, entièrement synthétique, donne de bons résultats dans les applications à température extrême (-75 Degrees F à 510 Degrees F). La formule non fondante convient aux expositions prolongées à haute température. La graisse sans colorant ne tache pas le produit ni l'équipement. Enrichie de PTFE pour une lubrification et une résistance à la corrosion accrues. Résiste au lavage à l'eau lors de cycles de lavage multiples.
  • Teneur en COV0
  • Base chimiqueGraisse
  • Film de lubrifiantDemi-solide
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 13 oz
  • Épaississeur de graisse Silice
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Temp. de service min. -75 Degrees F
  • Point d'éclair 430
  • Poids spécifique 1,12
  • Application Mélangeuses/monteuses de cartons/courroies d'alimentation/équipement de remplissage/aires de lavage fréquent/stations d'étiquetage/équipement d'emballage
  • Type (lubrifiants) Lubrifiant polyvalent
  • Poids net 0,9 lb
  • Conteneur de lubrifiant Cartouche
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses