!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE PLOMB À HAUTE TEMPÉRATURE, 600 V CA, CUIVRE PLAQUÉ NICKEL, FIBRE DE VERRE, PTFE, 100 PI LO, TAILLE DE FIL 16 AWG

FIL DE PLOMB À HAUTE TEMPÉRATURE, 600 V CA, CUIVRE PLAQUÉ NICKEL, FIBRE DE VERRE, PTFE, 100 PI LO, TAILLE DE FIL 16 AWG

TEMPCO

FIL DE PLOMB À HAUTE TEMPÉRATURE, 600 V CA, CUIVRE PLAQUÉ NICKEL, FIBRE DE VERRE, PTFE, 100 PI LO, TAILLE DE FIL 16 AWG close
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
FIL DE PLOMB À HAUTE TEMPÉRATURE, 600 V CA, CUIVRE PLAQUÉ NICKEL, FIBRE DE VERRE, PTFE, 100 PI LO, TAILLE DE FIL 16 AWG

FIL DE PLOMB À HAUTE TEMPÉRATURE, 600 V CA, CUIVRE PLAQUÉ NICKEL, FIBRE DE VERRE, PTFE, 100 PI LO, TAILLE DE FIL 16 AWG

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2KE42
  • N° de modèle du manufacturier LDWR-1021
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121543
  • PAGE DU CATALOGUE # 66
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de plomb à haute température
  • Taille de fil16 AWG
  • Matériau d'isolationFibre de verre, PTFE
  • Longueur100 pi
  • Couleur de gaineNaturel
  • Température nominale482 Degrees F
  • Câblage26 x 30
  • Type de produit Fil de plomb à haute température
  • Désignation commerciale TGGT
  • Couleur de fil Naturel
  • Tension (V) 600 V CA
  • Matériau de conducteur Cuivre plaqué nickel
  • D.E. nominal 0,1 po
  • Normes CSA AWM classe 1 groupe A/B, UL 5256