!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL HAUTE TEMPRTR NTRL TGGT 14AWG 250PI

FIL HAUTE TEMPRTR NTRL TGGT 14AWG 250PI

TEMPCO

FIL HAUTE TEMPRTR NTRL TGGT 14AWG 250PI close
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
FIL HAUTE TEMPRTR NTRL TGGT 14AWG 250PI

FIL HAUTE TEMPRTR NTRL TGGT 14AWG 250PI

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $571.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GRK9
  • N° de modèle du manufacturier LDWR-1048
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # 66
  • Poids à l’expédition 5.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de plomb à haute température
  • Taille de fil14 AWG
  • Matériau d'isolationFibre de verre, PTFE
  • Longueur250 pi
  • Couleur de gaineNaturel
  • Température nominale482 Degrees F
  • Câblage41 x 30
  • Type de produit Fil de plomb à haute température
  • Désignation commerciale TGGT
  • Couleur de fil Naturel
  • Tension (V) 600 V CA
  • Matériau de conducteur Cuivre plaqué nickel
  • D.E. nominal 0,12 po
  • Normes CSA AWM classe 1 groupe A/B, UL5256