!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS LAMEL,GRAIN MOYEN,TIGE 5/8-11 X 4 X 4-1/2 PO DIA,ABRASIF NON TISSÉ

BRS LAMEL,GRAIN MOYEN,TIGE 5/8-11 X 4 X 4-1/2 PO DIA,ABRASIF NON TISSÉ

SCOTCH-BRITE

BRS LAMEL,GRAIN MOYEN,TIGE 5/8-11 X 4 X 4-1/2 PO DIA,ABRASIF NON TISSÉ close
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
BRS LAMEL,GRAIN MOYEN,TIGE 5/8-11 X 4 X 4-1/2 PO DIA,ABRASIF NON TISSÉ

BRS LAMEL,GRAIN MOYEN,TIGE 5/8-11 X 4 X 4-1/2 PO DIA,ABRASIF NON TISSÉ

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $276.02 / CHAQUE
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
  • N° article MMM55750
  • N° de modèle du manufacturier 55750
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à lamelles abrasive non tissée à grain moyen avec tige de 5/8 à 11 pouces de diamètre, longueur de 4 pouces et diamètre de 4 1/2 pouces, fonctionnant à une vitesse maximale de 3 500 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse à volet
  • GrainMoyen
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Classe/qualité 7 A