Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet enduit est blanc et est livré dans un tube de 946mL. Il est conçu pour la réparation de trous de brique, de cloison sèche, de gypse et de plâtre et répond aux normes ANSI Z88.2, OSHA 1910.134 et COV. Il s’utilise sur les cloisons sèches et le gypse. Il nécessite un temps de travail d’une heure.
Spécifications techniques
ArticlePlâtre à reboucher
Taille de contenant946 mL
Temps jusqu'à durcissement complet5 h
ApplicationRéparation de trous de brique, de cloison sèche, de gypse et de plâtre
NormesANSI Z88.2, OSHA 1910.134, conforme aux COV
À utiliser avecCloison sèche, gypse
Température minimale d'application10 Degrees C
Nb de composants1
CouleurBlanc
Type de contenantCuve
Temps de travail1 heure
Pour matériau de surfaceBrique, cloison sèche, métal, plâtre, pierre, bois
Point d'éclair100 Degrees C
Température de performance maximale65 Degrees C
Température minimale de fonctionnement-17 Degrees C
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)