!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT UTILITAIRE,800 LB,12 PI3,GR,43 1/4 X 28 X 33 7/8 PO,PEHD

CHARIOT UTILITAIRE,800 LB,12 PI3,GR,43 1/4 X 28 X 33 7/8 PO,PEHD

RUBBERMAID

CHARIOT UTILITAIRE,800 LB,12 PI3,GR,43 1/4 X 28 X 33 7/8 PO,PEHD close
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
CHARIOT UTILITAIRE,800 LB,12 PI3,GR,43 1/4 X 28 X 33 7/8 PO,PEHD

CHARIOT UTILITAIRE,800 LB,12 PI3,GR,43 1/4 X 28 X 33 7/8 PO,PEHD

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,401.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB4712BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG471200BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 629
  • Poids à l’expédition 62.3 lb

Informations sur le produit

Ce camion utilitaire robuste de 12 pieds cubes est noir et a une capacité de charge de 800 livres. Ses mesures sont de 43 x 27 x 35 pouces avec des mesures globales de 43 1/4 x 28 x 33 7/8 pouces. Le camion utilitaire est fabriqué en matériau HDPE lisse. Il est idéal pour les applications industrielles et commerciales lourdes telles que la gestion des déchets, les travaux en cours, la transformation des aliments et la blanchisserie.

Spécifications techniques

  • ArticleCamion utilitaire, robuste
  • Capacité en verges cubes0,44 vg³
  • Longueur hors tout43-1/4 po
  • CouleurNoir
  • Options de mobilitéManuel
  • Capacité de charge 800 lb
  • Capacité en boisseaux 9.6 bu
  • Largeur hors tout 28 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Normes USDA + HACCP