!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE À GRANDE CAPACITÉ, LI-ION, RECHARGEABLE, 23 ° F À 129 ° F, 8 À 18 HEURES, NIOSH

BATTERIE À GRANDE CAPACITÉ, LI-ION, RECHARGEABLE, 23 ° F À 129 ° F, 8 À 18 HEURES, NIOSH

VERSAFLO

BATTERIE À GRANDE CAPACITÉ, LI-ION, RECHARGEABLE, 23  ° F À 129  ° F, 8 À 18 HEURES, NIOSH close
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
BATTERIE À GRANDE CAPACITÉ, LI-ION, RECHARGEABLE, 23 ° F À 129 ° F, 8 À 18 HEURES, NIOSH

BATTERIE À GRANDE CAPACITÉ, LI-ION, RECHARGEABLE, 23 ° F À 129 ° F, 8 À 18 HEURES, NIOSH

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,077.14 / CAISSE
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
  • N° article MMMTR632
  • N° de modèle du manufacturier TR632
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # 960
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette batterie lithium-ion rechargeable à grande capacité Versaflo pour les risques liés à la silice dure de 8 à 18 heures et est offerte en bleu/gris. Il fonctionne à des températures allant de 23 à 129 °F. La batterie est destinée à être utilisée avec un respirateur à épuration d’air motorisé de la série TR-600 et répond aux normes NIOSH. Un emballage contient une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • À utiliser avecAppareil filtrant à ventilation assistée série TR600
  • MatériauIon de lithium
  • Température minimale de service23 Degrees F
  • SérieTR 600
  • Type de pile/batterie Rechargeable
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Températures de service max. 129 Degrees F
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)