!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 27PO.

VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 27PO.

DAYTON

VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 27PO. close
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
VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 27PO.

VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 27PO.

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $540.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN4VAC4
  • N° de modèle du manufacturier 4VAC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.88 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)250
  • Puissance de moteur (HP)1/3
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi631
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi150
  • Hz60
  • Longueur de cordon (ventilateurs)Sans cordon
  • Nb de lames3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Applications environnementalesCommercial
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Tension (V) 115
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 465
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 78
  • Type de roulements Bille
  • Hauteur 27 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Comprend Boulons de montage
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)