!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 320WA

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 320WA

LUMAPRO

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 320WA close
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
DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 320WA

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 320WA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.08 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CRH7
  • N° de modèle du manufacturier 4CRH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA26
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule320 W
  • Tension d'entrée (V)120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V1.8 A
  • Intensité de service à 277 V1.4 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur4 3/4 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M132, M154
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 320 W
  • Watts d'entrée 363 W
  • Facteur de ballast 0.97
  • Intensité de service à 120 V 3.1 A
  • Intensité de service à 240 V 1.6 A
  • Intensité de service à 480 V 0.7 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3 13/16 po
  • Démarreur requis Yes
  • À utiliser avec Éclairage DHI