!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID CORE/COIL BALLAST KIT,320 LAMP

HID CORE/COIL BALLAST KIT,320 LAMP

LUMAPRO

HID CORE/COIL BALLAST KIT,320 LAMP close
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
HID CORE/COIL BALLAST KIT,320 LAMP

HID CORE/COIL BALLAST KIT,320 LAMP

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.64 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CRH3
  • N° de modèle du manufacturier 4CRH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA26
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule320 W
  • Watts d'entrée363 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V1.8 A
  • Intensité de service à 277 V1.4 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur4 3/16 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M132, M154
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 3.1 A
  • Intensité de service à 240 V 1.6 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 4 3/4 po
  • Hauteur 4 1/4 po