!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST, METAL HALIDE, 1000W

HID BALLAST, METAL HALIDE, 1000W

LUMAPRO

HID BALLAST, METAL HALIDE, 1000W close
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
HID BALLAST, METAL HALIDE, 1000W

HID BALLAST, METAL HALIDE, 1000W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $376.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XPW6
  • N° de modèle du manufacturier 6XPW6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule1 000 W
  • Tension d'entrée (V)120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V5.1 A
  • Intensité de service à 277 V3.9 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur6 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, support de montage, allumeur, quincaillerie
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M141
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 1 000 W
  • Watts d'entrée 1 070 W
  • Facteur de ballast 0.99
  • Intensité de service à 120 V 8.8 A
  • Intensité de service à 240 V 4.5 A
  • Intensité de service à 480 V 2.3 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 5 1/4 po
  • Démarreur requis Yes
  • À utiliser avec Éclairage DHI
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)