Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Kit ballast DHI de la série Advance en acier destiné aux ampoules DHI à halogénures métalliques. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Avec ampoule à halogénure métallique et le ballast magnétique
Spécifications techniques
ArticleTrousse de ballast DHI
Type de ballastMagnétique
n° de référenceA25
Type de lampe de ballastHalogénures
Watts min. d'ampoule175 W
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Température de démarrage min.-20 Degrees F
Fréquence60 Hz
Intensité de service à 208 V1.05 A
Intensité de service à 277 V0.8 A
Matériau de boîtierAcier
Protection thermiqueNon
Largeur3 1/2 po
Démarreur requisNo
À utiliser avecAmpoules HID aux halogénures métalliques
Marque et sérieAdvance
Type de d'allumage du ballastAssisté
Code ANSIM137, M152
Nb de lampes supportées1
Watts max. d'ampoule175 W
Watts d'entrée208 W
Facteur de ballast1
Intensité de service à 120 V1.8 A
Intensité de service à 240 V0.9 A
Intensité de service à 480 V0.5 A
Classe d'isolationH
Longueur3 15/16 po
Hauteur2 15/16 po
ComprendCondensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 149,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 263,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: