!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI S68, MAGNÉTIQUE

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI S68, MAGNÉTIQUE

PHILIPS

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI S68, MAGNÉTIQUE close
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
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI S68, MAGNÉTIQUE

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI S68, MAGNÉTIQUE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6V627
  • N° de modèle du manufacturier 71A7801-001D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Ce kit de ballast DHI de la série Advance en acier est destiné aux ampoules DHI à sodium haute pression. Condensateur, bobine, noyau, matériel, allumeur, support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Équipé d'une ampoule au sodium haute pression et d'un ballast magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts min. d'ampoule50 W
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min.-40 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V0.57 A
  • Intensité de service à 277 V0.45 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur3 15/16 po
  • Hauteur2 13/16 po
  • ComprendCondensateur, bobine, noyau, quincaillerie, allumeur, support de montage
  • NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
  • Marque et série Advance
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S68
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 50 W
  • Watts d'entrée 66 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 120 V 1 A
  • Intensité de service à 240 V 0.5 A
  • Matériau de boîtier Acier
  • Protection thermique Non
  • Largeur 2 1/4 po
  • Démarreur requis Yes
  • À utiliser avec Ampoules DHI sodium haute pression
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)