Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce kit de ballast DHI de la série Advance en acier est destiné aux ampoules DHI à sodium haute pression. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Équipé d'une ampoule au sodium haute pression et d'un ballast magnétique.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de ballast DHI
Type de ballastMagnétique
n° de référenceA26
Type de lampe de ballastSodium haute pression
Watts min. d'ampoule400 W
Tension d'entrée (V)120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
Température de démarrage min.-40 Degrees F
Fréquence60 Hz
Intensité de service à 208 V2.2 A
Intensité de service à 277 V1.75 A
Matériau de boîtierAcier
Protection thermiqueNon
Largeur4 3/8 po
Démarreur requisYes
À utiliser avecAmpoules DHI sodium haute pression
Marque et sérieAdvance
Type de d'allumage du ballastAssisté
Code ANSIS51, M169
Nb de lampes supportées1
Watts max. d'ampoule400 W
Watts d'entrée400 W
Facteur de ballast1
Intensité de service à 120 V3.85 A
Intensité de service à 240 V1.95 A
Intensité de service à 480 V0.95 A
Classe d'isolationH
Longueur4 3/4 po
Hauteur4 7/16 po
ComprendCondensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca