!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120/208/240/277/480VCA, ANSI S52

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120/208/240/277/480VCA, ANSI S52

PHILIPS

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120/208/240/277/480VCA, ANSI S52 close
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
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120/208/240/277/480VCA, ANSI S52

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120/208/240/277/480VCA, ANSI S52

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $751.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1FYE2
  • N° de modèle du manufacturier 71A8753-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.8 lb

Informations sur le produit

Ce kit de ballast DHI de la série Advance en acier est destiné aux ampoules DHI à sodium haute pression. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Équipé d'une ampoule au sodium haute pression et d'un ballast magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts min. d'ampoule1 000 W
  • Tension d'entrée (V)120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min.-40 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V5.32 A
  • Intensité de service à 277 V4.03 A
  • Matériau de boîtierAcier
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur6 po
  • Démarreur requisYes
  • À utiliser avecAmpoules DHI sodium haute pression
  • Marque et série Advance
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S52
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 1 000 W
  • Watts d'entrée 1 100 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 120 V 9.28 A
  • Intensité de service à 240 V 4.68 A
  • Intensité de service à 480 V 2.31 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 6 po
  • Hauteur 4 7/16 po
  • Comprend Condensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
  • Normes Certifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)