Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Kit ballast DHI de la série Advance en acier destiné aux ampoules DHI à halogénures métalliques. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Avec ampoule à halogénure métallique et le ballast magnétique
Spécifications techniques
ArticleTrousse de ballast DHI
Type de ballastMagnétique
n° de référenceA29
Type de lampe de ballastHalogénures
Watts min. d'ampoule1 000 W
Tension d'entrée (V)480 V CA
Température de démarrage min.-20 Degrees F
Fréquence60 Hz
Intensité de service à 208 V5.6 A
Intensité de service à 277 V4.1 A
Matériau de boîtierAcier
Protection thermiqueNon
Largeur4 1/2 po
Démarreur requisNo
À utiliser avecAmpoules HID aux halogénures métalliques
Marque et sérieAdvance
Type de d'allumage du ballastNoyau et bobine
Code ANSIM47
Nb de lampes supportées1
Watts max. d'ampoule1 000 W
Watts d'entrée1 080 W
Facteur de ballast1
Intensité de service à 120 V0.375 A
Intensité de service à 240 V4.7 A
Intensité de service à 480 V2.25 A
Classe d'isolationH
Longueur6 po
Hauteur4 3/8 po
ComprendCondensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca