!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 400W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 400W

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 400W close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 400W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 400W

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$145.22 / CHAQUE

Votre prix : 232,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUE4
  • N° de modèle du manufacturier 1XUE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA26
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule400 W
  • Watts d'entrée440 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V2.4 A
  • Intensité de service à 277 V1.8 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur4 3/4 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • Type de d'allumage du ballast Noyau et bobine
  • Code ANSI M59
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 4.2 A
  • Intensité de service à 240 V 2.1 A
  • Intensité de service à 480 V 1.1 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3 1/10 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, support de montage et quincaillerie