!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 100W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 100W

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 100W close
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
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 100W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 100W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUD7
  • N° de modèle du manufacturier 1XUD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule100 W
  • Watts d'entrée120 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V0.7 A
  • Intensité de service à 277 V0.5 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur2 4/5 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M90
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 1.1 A
  • Intensité de service à 240 V 0.6 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3 15/16 po
  • Hauteur 2 13/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)