!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM, close
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
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XPW8
  • N° de modèle du manufacturier 6XPW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts min. d'ampoule100 W
  • Tension d'entrée (V)480 V CA
  • Température de démarrage min.-40 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Classe d'isolationH
  • Longueur3 15/16 po
  • Hauteur2 13/16 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, support de montage, allumeur, quincaillerie
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S54
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 100 W
  • Watts d'entrée 132 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 480 V 0.29 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3 3/8 po
  • Démarreur requis Yes
  • À utiliser avec Éclairage DHI