!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,HT VIS,POUCE AILÉ,POIGNET ÉLAST,TG/TLE 10,CUIR VACHE/COT/THINSULATE,PAIRE

GANTS CUIR,HT VIS,POUCE AILÉ,POIGNET ÉLAST,TG/TLE 10,CUIR VACHE/COT/THINSULATE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,HT VIS,POUCE AILÉ,POIGNET ÉLAST,TG/TLE 10,CUIR VACHE/COT/THINSULATE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,HT VIS,POUCE AILÉ,POIGNET ÉLAST,TG/TLE 10,CUIR VACHE/COT/THINSULATE,PAIRE

GANTS CUIR,HT VIS,POUCE AILÉ,POIGNET ÉLAST,TG/TLE 10,CUIR VACHE/COT/THINSULATE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.52 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT94006HHV-X
  • N° de modèle du manufacturier 94006HHV-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants haute visibilité sont fabriqués en cuir de vache pleine fleur avec une doublure Thinsulate C100 et des coutures en coton. Ils ont un pouce ailé, une bande réfléchissante nocturne, un poignet élastique froncé et une manchette de sécurité à enfiler. Ces gants sont disponibles en taille 10/très grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant haute visibilité
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantEco-Thinsulate EC100
  • Caractéristiques du gantProtecteur de pouls pour un renforcement et une protection accrus, résistance et durabilité, manchette de sécurité à enfiler pour faciliter l'enfilage et le retrait
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • CouleurOrange
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Bande réfléchissante de nuit sur les articulation
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande