!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS.CLEFSHEX 2-10MM POIGN.T ERGON.

ENS.CLEFSHEX 2-10MM POIGN.T ERGON.

WIHA TOOLS

ENS.CLEFSHEX 2-10MM POIGN.T ERGON. close
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
ENS.CLEFSHEX 2-10MM POIGN.T ERGON.

ENS.CLEFSHEX 2-10MM POIGN.T ERGON.

WIHA TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.08 / EACH
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
  • N° article WWG4NB53
  • N° de modèle du manufacturier 33493
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 330
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

This hex key set has a width of 6 13/16 inch, a height of 3 7/16 inch, and a length of 6 inches and is not insulated. The plastic handle is red. It meets the standards for ANSI B18.3, GGG-K-275D. In addition, it is made of steel, has a metric measurement type, is corrosion-resistant, has a nickel-plated finish, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with a moulded grip. This hex key set includes eight pieces.

Spécifications techniques

  • ItemHex Key Set
  • FinishNickel-Plated
  • Number of Pieces8
  • Length FamilyLong
  • Number of Tips8
  • Non-MagneticNon-Magnetic
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Measurement TypeMetric
  • Driver MaterialAlloy Steel
  • Key ShapeT
  • Grip StyleMoulded
  • Handle ColourRed
  • Container Height3 7/16 in
  • Container Width6 13/16 in
  • Tip Size 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Overall Length 6 in
  • Container Type Plastic Holder
  • End Shape Hex
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Tether Ready No
  • Insulated Not Insulated
  • Material Steel
  • Fastener Holding Not Fastener Holding
  • Number of Ball Ends 0
  • Handle Material Plastic
  • Standards ANSI B18.3, Federal Specification GGG-K-275D
  • Container Length 11 5/16 in
  • Range of Lengths 6 in
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)