!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLES HEX TET SPHE,1,5-10MM,FORME L

CLES HEX TET SPHE,1,5-10MM,FORME L

WESTWARD

CLES HEX TET SPHE,1,5-10MM,FORME L close
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
CLES HEX TET SPHE,1,5-10MM,FORME L

CLES HEX TET SPHE,1,5-10MM,FORME L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.75 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2CYC5
  • N° de modèle du manufacturier 2CYC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clé hexagonale d'extrémité sphérique
  • FinitionOxyde noir
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Type de mesureMétrique
  • Type de manche/poignéeEn L
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Nb de pièces 9
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Acier au chrome vanadium