!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU CLE SIX PANS TET SP 1.5 - 10MM

JEU CLE SIX PANS TET SP 1.5 - 10MM

WIHA TOOLS

JEU CLE SIX PANS TET SP 1.5 - 10MM close
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
JEU CLE SIX PANS TET SP 1.5 - 10MM

JEU CLE SIX PANS TET SP 1.5 - 10MM

WIHA TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NB46
  • N° de modèle du manufacturier 66994
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clé hexagonale d'extrémité sphérique
  • FinitionChrome
  • Type de mesureMétrique
  • Matériau de manche/poignéeAcier au chrome vanadium
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Nb de pièces 9
  • Type de manche/poignée En L
  • Hauteur de contenant 1 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)