Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Taille d'extrémité1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 0,050 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
Longueur hors tout2,8 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,5 mm, 4,7 mm, 4,9 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm
Type de contenantAucun
Forme de l'extrémitéHexagonale
Anti-étincellePas anti-étincelles
Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
Type de mesureSAE/métrique
Matériau du tournevisAcier allié
Forme de la cléL
Type de manche/poignéeEn L
Matériau de manche/poignéeAcier Protanium
Plage de longueurs2 27/32 po à 6 23/32
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca