!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS 22 CLES HEXAGONALES EN FORME DE L

ENS 22 CLES HEXAGONALES EN FORME DE L

EKLIND

ENS 22 CLES HEXAGONALES EN FORME DE L close
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
ENS 22 CLES HEXAGONALES EN FORME DE L

ENS 22 CLES HEXAGONALES EN FORME DE L

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.20 / CHAQUE
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
  • N° article ETC11122
  • N° de modèle du manufacturier 11122
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 330
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés hexagonales
  • FinitionSatin
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Type de mesureSAE/métrique
  • Type de manche/poignéeSimple
  • Hauteur de contenant4 3/4 po
  • Taille d'extrémité 0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
  • Nb de pièces 22
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Acier allié