!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS CLES HEX ERGO PLIABLE 7PC MET

ENS CLES HEX ERGO PLIABLE 7PC MET

EKLIND

ENS CLES HEX ERGO PLIABLE 7PC MET close
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
ENS CLES HEX ERGO PLIABLE 7PC MET

ENS CLES HEX ERGO PLIABLE 7PC MET

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.58 / CHAQUE
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
  • N° article ETC25171
  • N° de modèle du manufacturier 25171
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeux métriques Ergo Fold(TM)
  • FinitionOxyde noir
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Type de mesureMétrique
  • Type de manche/poignéePliante, ergonomique
  • Hauteur de contenant3 13/16 po
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Nb de pièces 7
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Plastique