!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE HEX, ACIER, TAILLE 9/64 PO

CLE HEX, ACIER, TAILLE 9/64 PO

EKLIND

CLE HEX, ACIER, TAILLE 9/64 PO close
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
CLE HEX, ACIER, TAILLE 9/64 PO

CLE HEX, ACIER, TAILLE 9/64 PO

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 23,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ETC61909
  • N° de modèle du manufacturier 61909
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé hexagonale
  • Longueur de manche/poignée3 po
  • MatériauAcier
  • Taille d'extrémité9/64 po
  • Forme de la cléT
  • IsolationNon
  • Nombre d'embouts sphériques0
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Porte-fixationsNon
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • NormesASME B18.3, GGG-K-275D
  • Angle de travail90 Degrees
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur du bras long 9 po
  • Type de mesure SAE
  • Style serrage (po) Coussin
  • Famille de longueur Long
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Nombre de pointes 1
  • Matériau du tournevis Acier allié
  • Couleur de manche/poignée Rouge/noir
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Fixable sur longe Non