!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,PNT 3/16 PO,6 3/5 X 1 5/16 X 3/16 PO,AC

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,PNT 3/16 PO,6 3/5 X 1 5/16 X 3/16 PO,AC

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,PNT 3/16 PO,6 3/5 X 1 5/16 X 3/16 PO,AC close
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
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,PNT 3/16 PO,6 3/5 X 1 5/16 X 3/16 PO,AC

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,PNT 3/16 PO,6 3/5 X 1 5/16 X 3/16 PO,AC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.59 / CHAQUE
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
  • N° article GRT68212
  • N° de modèle du manufacturier 68212
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en AC de première qualité p/ une forte durabilité et une résistance à la corrosion, cette longue clé hexagonale offre un couple jusqu'à 33 % supérieur à celui des clés hexagonales ordinaires. Elle présente une forme en L, une pointe de 3/16 po et mesure 6 3/5 x 1 5/16 x 3/16 po.

Spécifications techniques

  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires