!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,PNT 2,5 MM,3 1/2 X 3/4 X 1/4,AC OUT S2

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,PNT 2,5 MM,3 1/2 X 3/4 X 1/4,AC OUT S2

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,PNT 2,5 MM,3 1/2 X 3/4 X 1/4,AC OUT S2 close
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
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,PNT 2,5 MM,3 1/2 X 3/4 X 1/4,AC OUT S2

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,PNT 2,5 MM,3 1/2 X 3/4 X 1/4,AC OUT S2

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.83 / CHAQUE
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
  • N° article GRT68425
  • N° de modèle du manufacturier 68425
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en AC à outils S2 p/ une durabilité et une résistance à la corrosion élevées, cette clé hexagonale métrique longue offre jusqu'à 33 % de couple en plus que les clés hexagonales ordinaires. Elle présente une forme en L, une pointe de 2,5 millimètres et mesure 3 1/2 x 3/4 x 1/4 po.

Spécifications techniques

  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion