Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage bleu est doté de boutons de filtre auto-obscurcissant et d'une batterie composée de cellules solaires et de lithium d'une autonomie de 5 ans. Le casque a des graphismes bleus fbr carb, 4 capteurs d'arc et une cote d'amplification tig de 5 A. Sa vitesse de commutation est de 1/30 000 s et sa zone de visualisation mesure 3,86 x 2,17 po. Le casque a un porte-lentille de loupe et une lentille de loupe. Il fonctionne à l'énergie solaire.
Spécifications techniques
ArticleMasque de soudage
Durée de vie de la pile/batterie5 ans
CouleurBleu
GraphiquesFibre de carbone bleu
ComprendPorte lentille loupe, lentille loupe
SérieSérie professionnelle
Champ de vision3,86 po x 2,17 po
Commande du filtre à noircissement auto.Boutons
Type de pile/batterieLithium, cellules solaires
Classification EN3791/1/2/1
Mode meulageOui
Nb de détecteurs d'arc4
NormesANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-07
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 190,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 184,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: