!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE,3 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W5/W8 À W13, 2,1POX4,2

CASQUE DE SOUDAGE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE,3 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W5/W8 À W13, 2,1POX4,2

SPEEDGLAS

CASQUE DE SOUDAGE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE,3 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W5/W8 À W13, 2,1POX4,2 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE DE SOUDAGE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE,3 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W5/W8 À W13, 2,1POX4,2

CASQUE DE SOUDAGE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE,3 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W5/W8 À W13, 2,1POX4,2

SPEEDGLAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $936.48 / CHAQUE
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
  • N° article MMM06-0100-20SW
  • N° de modèle du manufacturier 06-0100-20SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batteriePile bouton au Li-ion CR2032
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Matériau du masqueNylon
  • ComprendSac pour masque, bonnet de soudure et écusson Speedglas pour boîte à outils
  • État de la lumière3
  • SérieSérie Speedglas 9100
  • Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW5, W8 à W13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 500 h
  • Couleur Noir/argent
  • Mode meulage Oui
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend les batteries Oui
  • Nb de détecteurs d'arc 3
  • Normes ANSI Z87.1-2010
  • Champ de vision 2,1 po x 4,2 po
  • Comprend un capteur électromagnétique Non
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)