!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELIXA2 18G HPPE MEL VERRE ENTIER ENDUIT

HELIXA2 18G HPPE MEL VERRE ENTIER ENDUIT

HEXARMOR

HELIXA2 18G HPPE MEL VERRE ENTIER ENDUIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HELIXA2 18G HPPE MEL VERRE ENTIER ENDUIT

HELIXA2 18G HPPE MEL VERRE ENTIER ENDUIT

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,10 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 181,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3070L9
  • N° de modèle du manufacturier 3070-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chaleur EN 4071
  • NormesCertifié CE, EN388:2016 2X43C, EN 407 : 2020 X1XXXX
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantRésistance aux fluides sur 360 Degrees
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 2X43C
  • Matériau du revêtement intérieur Latex de caoutchouc
  • Matériau de l'enduit du gant Latex de caoutchouc
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique G
  • Fini de l'enduit du gant Texturé, lisse
  • Série Helix 3070
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 809
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande