!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBL POMPE GRAISSE SERV INT 35LB

ASSEMBL POMPE GRAISSE SERV INT 35LB

WESTWARD

ASSEMBL POMPE GRAISSE SERV INT 35LB close
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
ASSEMBL POMPE GRAISSE SERV INT 35LB

ASSEMBL POMPE GRAISSE SERV INT 35LB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,422.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW29FX02
  • N° de modèle du manufacturier 29FX02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 41.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pompe à graisse
  • Taille de récipientsSeau de 35 lb/5 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.9 000 lb/po²
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • Diamètre de tube1-1/4"
  • Taille de moteur pneumatique 3 po
  • Volume par minute 4 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 21.6 cfm
  • Entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Dia. de couvercle de baril 12-1/4 po