!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUF. LP GAS 120000BTU PROFILE BAS

CHAUF. LP GAS 120000BTU PROFILE BAS

DAYTON

CHAUF. LP GAS 120000BTU PROFILE BAS close
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
CHAUF. LP GAS 120000BTU PROFILE BAS

CHAUF. LP GAS 120000BTU PROFILE BAS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,081.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2RYV4
  • N° de modèle du manufacturier 2RYV4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1967
  • Poids à l’expédition 124.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à gaz pour mur et plafond
  • Type de combustionConvertible sur place
  • Sortie de la capacité de chauffage98,400 BtuH
  • Plage de température du congélateur0.82
  • Hauteur hors tout22 5/8 po
  • Profondeur hors tout26 3/8 po
  • Direction du débit d'airHorizontal
  • Taille d'entrée d'air du brûleur5 in
  • Diamètre du ventilateur16 po
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Jauge pour échangeur thermiqueCal. 20
  • Sortie de chaleur98 400 BtuH
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Sortie d'air intérieur, hauteur22 5/8 po
  • Pression de décharge6,4 A
  • Type de moteurSP
  • Diamètre de trou de montage3/4 po
  • Type de fixationSuspension
  • Température ambiante/de fluide max.Bas
  • Thermostat inclusNon
  • ComprendTrousse de conversion de gaz GPL
  • NormesCertifié ETL, ETLc
  • Type de carburant Gaz naturel, propane
  • Entrée de la capacité de chauffage 120 000 BtuH
  • Type de ventilateur Hélicoïdal
  • Diamètre du carneau 4 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Débit d'air 1 475 pi³/min
  • Montée de température d'air 60 degrés Fahrenheit
  • Type d'entraînement Direct
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de raccord de gaz NPT, mâle
  • Matériau de l'échangeur de chaleur Acier aluminié
  • Tension du radiateur 115 VCA
  • Type d'allumage Direct par étincelle
  • Sortie d'air intérieur, largeur 30 po
  • Vitesse du moteur 1 050 tr/min
  • Hauteur de montage 8 pi à 12 pi
  • Position de montage Plafond
  • Phases 1
  • Type d'évent À air pulsé
  • Caractéristiques La ventilation à air pulsé permet une ventilation horizontale à travers les murs latéraux ou une ventilation verticale, un échangeur de chaleur tubulaire et un brûleur unique avec une trousse de conversion au gaz incluse
  • Durée de la garantie du fabricant 10 ans pour l'échangeur de chaleur,les brûleurs et le collecteur de fumée. Toutes les autres pièces sont garanties pour 1 an