!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HARNAIS, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, NYLON, BLEU, X-LARGE, À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE

HARNAIS, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, NYLON, BLEU, X-LARGE, À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE

SELLSTROM

HARNAIS, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, NYLON, BLEU, X-LARGE, À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE close
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
HARNAIS, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, NYLON, BLEU, X-LARGE, À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE

HARNAIS, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, NYLON, BLEU, X-LARGE, À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3NLZ6
  • N° de modèle du manufacturier S39100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce harnais à couronne unique avec suspension à cliquet est de taille X-large. Il est fabriqué en nylon et est de couleur bleue. Le harnais peut être utilisé avec une visière et comprend un bouton à cliquet.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-chef
  • Compatible avec marqueSellstrom
  • Protection diélectriqueNon
  • Style de harnaisCouronne simple
  • MatériauNylon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • Couleur Bleu
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant S3500, S35020, S35040, S35050, S35100, S35120, S35140, S35150
  • À utiliser avec Visière d'écran facial
  • Comprend Bouton à cliquet
  • Normes ANSI