!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE, COURONNE UNIQUE, SUSPENSION À CLIQUET, NR, PEHD, CSA, 10X10X4⅞ PO

CASQUE, COURONNE UNIQUE, SUSPENSION À CLIQUET, NR, PEHD, CSA, 10X10X4⅞ PO

MSA

CASQUE, COURONNE UNIQUE, SUSPENSION À CLIQUET, NR, PEHD, CSA, 10X10X4⅞ PO close
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
CASQUE, COURONNE UNIQUE, SUSPENSION À CLIQUET, NR, PEHD, CSA, 10X10X4⅞ PO

CASQUE, COURONNE UNIQUE, SUSPENSION À CLIQUET, NR, PEHD, CSA, 10X10X4⅞ PO

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.65 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10127061
  • N° de modèle du manufacturier 10127061
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce casque V-Gard à couronne unique est doté d’une suspension à cliquet et mesure 10X10X4⅞ pouces d’épaisseur. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et est de couleur noire. Ce casque à usage général est conforme à la norme CSA Z94.3. Il est doté de raccords union à glissement sur les deux entrées, de ports de décharge et d’un bandeau de transpiration qui évacue l’humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-chef
  • Compatible avec marqueV-Gard
  • Protection diélectriqueOui
  • Style de harnaisCouronne unique, à cliquet, à usage général
  • MatériauPlastique
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • Couleur Noir
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 10115836
  • À utiliser avec Visières V-Gard et mentonnière
  • Comprend Instruction, bandeau absorbant évacuant l'humidité
  • Normes CSA/ANSI