!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDEAU, GR, TAILLE UNIV, ELASTIQUE

BANDEAU, GR, TAILLE UNIV, ELASTIQUE

CHILL-ITS BY ERGODYNE

BANDEAU, GR, TAILLE UNIV, ELASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDEAU, GR, TAILLE UNIV, ELASTIQUE

BANDEAU, GR, TAILLE UNIV, ELASTIQUE

CHILL-ITS BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 66,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO12709
  • N° de modèle du manufacturier 12709
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBandeau
  • RefroidissementOui
  • Temps de refroidissement maximalJusqu'à 2 h
  • MatériauMicrofibre, polyester, élasthanne
  • TailleUniverselle
  • CaractéristiquesAnti-odeur, compatible avec les casques de sécurité, léger, lavable à la machine, évacuation de l'humidité
  • Facteur de protection contre les ultraviolets50
  • Type de vêtement Bandeau
  • Méthode de refroidissement Refroidissement par évaporation humide
  • Type de fermeture Bande élastique
  • Couleur Gris
  • Type d'ajustement Élastique
  • Évacuation de l'humidité Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires