Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
TETE CLIQUET, ACIER, ENTRAIN 1/4 PO
TETE CLIQUET, ACIER, ENTRAIN 1/4 PO
MILWAUKEE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Cliquet à tête
Forme de tête Poire
Matériau Acier
Balancement minimal de l'arc 4 Degrees
Taille de prise 1/4 po
Amplitude des mouvements 180 Degrees
Isolation Non
Type de tête Flexible
Profondeur de la tête 27/64 po
Style serrage (po) Lisse
Type de mesure SAE
Type de cliquet Standard
Réversible Oui
Finition Chrome
Longueur hors tout 8-3/4 po
Dégagement rapide Non
Fixable sur longe Non
Cliquet Oui
Épaisseur de tête 3/4 po
Normes ASME B107.17M, ASME B107.6, ASTM B117, ASTM B571, ASTM D968-05
Largeur de tête 61/64 po
Nb de dents d'engranage 90
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer