!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 8 3/4 PO LO

CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 8 3/4 PO LO

MILWAUKEE

CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 8 3/4 PO LO close
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
CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 8 3/4 PO LO

CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 8 3/4 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.64 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48229039
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9039
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCliquet à tête
  • Forme de têtePoire
  • MatériauAcier
  • Balancement minimal de l'arc4 Degrees
  • Taille de prise3/8 po
  • Amplitude des mouvements180 Degrees
  • IsolationNon
  • Type de têteFlexible
  • Profondeur de la tête17/32 po
  • Style serrage (po)Lisse
  • Type de mesureSAE
  • Type de cliquet Standard
  • Réversible Oui
  • Finition Chrome
  • Longueur hors tout 8-3/4 po
  • Dégagement rapide Non
  • Fixable sur longe Non
  • Cliquet Oui
  • Épaisseur de tête 1 po
  • Normes ASME B107.17M, ASME B107.6, ASTM B117, ASTM B571, ASTM D968-05
  • Largeur de tête 1 13/32 po
  • Nb de dents d'engranage 90
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)