!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE DE POMPE 1PO 1-1/2HP

TETE DE POMPE 1PO 1-1/2HP

DAYTON

TETE DE POMPE 1PO 1-1/2HP close
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
TETE DE POMPE 1PO 1-1/2HP

TETE DE POMPE 1PO 1-1/2HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $907.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHC9
  • N° de modèle du manufacturier 4KHC9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de corps de pompeFonte
  • Boîtier de moteur182TC/184TC
  • Pression max.125 lb/po²
  • Matériel de joint toriqueViton
  • Matériau d'arbreAcier
  • HP avec débit libre1-1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min1-1/2
  • HP à 25 lb/po²1-1/2
  • HP à 50 lb/po²2
  • HP à 75 lb/po²2
  • HP à 100 lb/po²3
  • HP à 125 lb/po²3
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min3
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 3
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Longueur 12-3/4 po
  • Diamètre d'arbre 0,787 po
  • Gal/min avec débit libre 24.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 24.8
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 24.7
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 24.5
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 24.3
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 23.9
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po² 23.3
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min 23.3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)