!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE 1/4 HP POMPE A ENGRE.ROTATIF

TETE 1/4 HP POMPE A ENGRE.ROTATIF

DAYTON

TETE 1/4 HP POMPE A ENGRE.ROTATIF close
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
TETE 1/4 HP POMPE A ENGRE.ROTATIF

TETE 1/4 HP POMPE A ENGRE.ROTATIF

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHK2
  • N° de modèle du manufacturier 4KHK2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de corps de pompeFonte
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Hauteur3 po
  • Diamètre d'arbre0,5 po
  • Gal/min avec débit libre4.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min4.8
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po²3.7
  • HP à 25 lb/po²1/2
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²4.7
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po²3.2
  • HP à 75 lb/po²3/4
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²4.4
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1
  • Longueur 3-1/2 po
  • Matériel de joint torique Viton
  • Matériau d'arbre Acier
  • HP avec débit libre 1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 1/2
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 4.8
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 3.5
  • HP à 50 lb/po² 3/4
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 4.6
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po² 3
  • HP à 100 lb/po² 1
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)