!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,FLÛTE SPIRALE,118 ° ,FLÛTE 1 PO,2 PO L,5/64 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,FLÛTE SPIRALE,118 ° ,FLÛTE 1 PO,2 PO L,5/64 PO DIA,AC CBLT

CLE-LINE

FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,FLÛTE SPIRALE,118 ° ,FLÛTE 1 PO,2 PO L,5/64 PO DIA,AC CBLT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,FLÛTE SPIRALE,118 ° ,FLÛTE 1 PO,2 PO L,5/64 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,FLÛTE SPIRALE,118 ° ,FLÛTE 1 PO,2 PO L,5/64 PO DIA,AC CBLT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 42,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1804C10601
  • N° de modèle du manufacturier C10601
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier robuste est doté de deux cannelures en spirale non sans liquide de refroidissement et d'une tige hexagonale. Il a une longueur de cannelure de 1 po, une longueur totale de 2 po et un diamètre de 5/64 po. Ce foret est fabriqué en acier rapide et a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Taille de foret5/64 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice21 Degrees à 34 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinageM35
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,0781
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 2 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de tige hexagonale 5/64 po
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande