!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,TIGE HEX,118 ° ,3.437 PO FLÛTE,L 5 PO,3/8 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,TIGE HEX,118 ° ,3.437 PO FLÛTE,L 5 PO,3/8 PO DIA,AC CBLT

CLE-LINE

FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,TIGE HEX,118 ° ,3.437 PO FLÛTE,L 5 PO,3/8 PO DIA,AC CBLT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,TIGE HEX,118 ° ,3.437 PO FLÛTE,L 5 PO,3/8 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,TIGE HEX,118 ° ,3.437 PO FLÛTE,L 5 PO,3/8 PO DIA,AC CBLT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 127,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1804C10620
  • N° de modèle du manufacturier C10620
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.112 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier robuste est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 3.437 po, une longueur totale de 5 po et un diamètre de 3/8 po. Ce foret est en acier au cobalt et n'a pas de trous de refroidissement.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Taille de foret3/8 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 5/8 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur hors tout5 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de tige hexagonale3/8 po
  • Classe de matériau - usinageM35
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,375
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droitier
  • Angle d'hélice 21 Degrees à 34 Degrees
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande