!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, ROUGE

CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, ROUGE

MSA

CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, ROUGE close
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
CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, ROUGE

CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, ROUGE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 562,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSA475392
  • N° de modèle du manufacturier 475392
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 835
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Topgard sans fente à rebord complet convient aux tailles 6½ à 8 et est rouge. Il est fabriqué en polycarbonate solide qui résiste à des charges de chaleur radiante allant jusqu’à 275°F et répond à la norme CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe E. Le casque diélectrique est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurRouge
  • Matériau de protection de la têtePolycarbonate
  • Ventilation de casqueNon
  • Classe CSAE
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Type CSA 1