!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, NOIR

MSA

CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, NOIR close
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
CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ SANS FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PC, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET, NOIR

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.24 / CHAQUE
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
  • N° article MSA475394
  • N° de modèle du manufacturier 475394
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.785 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Topgard sans fente à rebord complet convient aux tailles 6½ à 8 et est noir. Il est fabriqué en polycarbonate solide qui résiste à des charges de chaleur radiante allant jusqu’à 275°F et répond à la norme CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe E. Le casque diélectrique est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurNoir
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type CSA1
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polycarbonate
  • Ventilation de casque Non
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Non