!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENSION DE REMPLACEMENT, TAMPON FRONTAL EN COTON, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 PTS, TAILLE 6½ À 8

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, TAMPON FRONTAL EN COTON, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 PTS, TAILLE 6½ À 8

BULLARD

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, TAMPON FRONTAL EN COTON, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 PTS, TAILLE 6½ À 8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUSPENSION DE REMPLACEMENT, TAMPON FRONTAL EN COTON, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 PTS, TAILLE 6½ À 8

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, TAMPON FRONTAL EN COTON, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 PTS, TAILLE 6½ À 8

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BULRS4PC
  • N° de modèle du manufacturier RS4PC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette suspension de remplacement convient aux têtes de taille 6½ à 8. Elle dispose d’une suspension à crans à quatre points. La suspension de remplacement peut être utilisée avec les casques Bullard S51, S51MT, S61, S62 et S71 et comprend un tampon frontal en coton.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension pour casque de sécurité
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Compatible avec marque de casque de sécuritéBULLARD
  • Nb de points de suspension4
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • À utiliser avec Modèles de fabrication n Degrees S51, S51MT, S61, S62, S71
  • Compatible avec no. de fabricant du casque de sécurité 51KBP, 51KBR, 51WHP, 51WHR, 51YLP, 51YLR, 61KBP, 61KBR, 61WHP, 61WHR, 61YLP, 61YLR, 62KBP, 62KBR, 62WHP, 62WHR, 62YLP, 62YLR
  • Type d'ajustement de la coiffe Verrouillage à broche
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande