!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAPEAU DE TRAPPEUR N-FERNO, NOIR, G/TG, NYLON, OREILLES/TÊTE, USAGE GÉNÉRAL

CHAPEAU DE TRAPPEUR N-FERNO, NOIR, G/TG, NYLON, OREILLES/TÊTE, USAGE GÉNÉRAL

N-FERNO

CHAPEAU DE TRAPPEUR N-FERNO, NOIR, G/TG, NYLON, OREILLES/TÊTE, USAGE GÉNÉRAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAPEAU DE TRAPPEUR N-FERNO, NOIR, G/TG, NYLON, OREILLES/TÊTE, USAGE GÉNÉRAL

CHAPEAU DE TRAPPEUR N-FERNO, NOIR, G/TG, NYLON, OREILLES/TÊTE, USAGE GÉNÉRAL

N-FERNO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO16845
  • N° de modèle du manufacturier 16845
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Chapeau de trappeur 6802 noir, taille TG, en nylon. Fermeture à boucle. Coquille extérieure durable, rabats d'oreilles, détails réfléchissants. Les casques et coiffures de travail couvrent la tête et la nuque des travailleurs afin de les protéger du soleil et pour les aider à réguler la température corporelle par temps chaud et froid.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque
  • Type de vêtementChapeau de trappeur
  • Matériau de doublureThinsulate
  • Type d'ajustementMentonnière réglable
  • MatériauNylon
  • Haute visibilitéNon
  • Comprend un masque facial amovibleNon
  • CaractéristiquesCoquille extérieure durable, rabats d'oreilles, détails réfléchissants
  • Évacuation de l'humiditéOui
  • Style Chapeau de trappeur
  • Doublure incluse Oui
  • Zones couvertes Oreilles, tête
  • Type de fermeture Boucle
  • Couleur Noir
  • Taille TG
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavable à la machine
  • Isolation pour le froid Oui
  • Série 6802

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande