!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOUPE À TRIPLET HASTINGS, PUISSANCE 14X, DISTANCE FOCALE 0,8 PO/2 CM, LENTILLE 12,5 MM DIA

LOUPE À TRIPLET HASTINGS, PUISSANCE 14X, DISTANCE FOCALE 0,8 PO/2 CM, LENTILLE 12,5 MM DIA

BAUSCH & LOMB

LOUPE À TRIPLET HASTINGS, PUISSANCE 14X, DISTANCE FOCALE 0,8 PO/2 CM, LENTILLE 12,5 MM DIA close
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
LOUPE À TRIPLET HASTINGS, PUISSANCE 14X, DISTANCE FOCALE 0,8 PO/2 CM, LENTILLE 12,5 MM DIA

LOUPE À TRIPLET HASTINGS, PUISSANCE 14X, DISTANCE FOCALE 0,8 PO/2 CM, LENTILLE 12,5 MM DIA

BAUSCH & LOMB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2RPA4
  • N° de modèle du manufacturier 816175
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette loupe triplet hastings a une lentille en verre et un diamètre de 12,5 mm. Elle intègre 3 lentilles en verre séparées et collées ensemble pour former une lentille composée, une image agrandie très distincte sans distorsion. Elle est dotée d’un dioptre 56D, d’une distance focale de 2 cm (0,8 po) et d’une puissance de 14X. Cette loupe triplet hastings comprend une pochette de transport. Elle mesure également 1/2 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleLoupe triple Hastings
  • Dioptre56 D
  • Diamètre de lentille12,5 mm
  • ComprendÉtui de rangement
  • Longueur hors tout0,50 po
  • Puissance 14X
  • Distance focale 2,0 cm
  • Boîtier Plastique
  • Lentille Verre