Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
a/ une quinc. zinguée résist. à la cor. et un ann. en D dorsal, ce harn. en nyl de tle M/G est éval. p/ un poids trav. de 400 lb et répond à la norme CSA Z259,10 et est parfait p/ une util. dans des esp. conf.. Ce harn. gr est doté de 4 passants de longe, d'un syst. de régl. à tirette et de bcl de sngl de jmb et de poit. à conn rap.. Ce harn. éq. d'un RFID a une coupe en V et un contour athlétique a/ des épaulettes amov.s qui aident à soulager la pres. et à prévenir les frottemen
Spécifications techniques
ArticleHarnais de protection contre les chutes
Boucles pour sangles de poitrineRaccord rapide
Matériau de l'anneau en D du harnaisAcier inoxydable
Avec rembourrageOui
Emplacement du rembourrageÉpaule
Capacité de poids400 lb
Emplacements des anneaux en DDos
Normes CSA respectéesCSA Z259.10
Matériau de quincaillerieAcier
Revêtement de la sangleSans revêtement
Avec ceintureNon
Style de harnaisVeste
Couleur du harnaisGris
Taille du harnaisM
Boucles de cuissardLanguette
Réglage du torseAccouplement
Application de harnaisEscalade, espace confinés, positionnement
Identifiable par radiofréquenceOui
Caractéristiques(4) supports à cordon d'assujettissement, coupe athlétique, réglages déroulants, connexion RaceFLEX, épaulettes amovibles
SérieHarnais de sécurité V-FIT
Température de résistanceNylon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca